Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrbalken SAM Profi

Sperrbalken SAM 55 Profi
SPEBALKEN-(SAM-55-PROFI)-(2100-2850MM)

Art.-Nr. 071392 424

EAN 4056807478906

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sperrbalken SAM Profi

Art.-Nr. 071392 424
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
Für die optimale Ladegut-Sicherung im Trocken- und Kühlkoffer sowie Kleintransporter

Zum leichten Spannen und Lösen ohne Verletzungsrisiko


Dank ergonomischem Bedienhebel



Ein Sperrbalken für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten



  • Stufenloser Verstellbereich

  • Teleskop-Funktion

  • Sowohl Waagrechter als auch vertikaler Einsatz möglich

  • Durch die Kippfunktion der Stellfüße, können Neigungen ausgeglichen werden.


Kein Werkzeug zum Verstellen notwendig



Unabhängig von festen Schienensystemen im Fahrzeug


Dank speziellem Gummifuß



Optimales Handling und korrosionsbeständig


Aus hochfestem Aluminiumrohr

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Formschluss

Blockierkraft

140 daN

Verstellbereich min./max.

2100-2850 mm

Rohrdurchmesser

54 mm

Montagevariante

Horizontal, Vertikal

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen